※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5440

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(01) 1/8サブプレート付 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 注文コード20356955 品番SYJ5440-5DZD-01-Q
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8サブプレート付 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) コイル(-) 標準タイプ CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする