画像準備中

シリンダーブロック用MFC-MS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード20357006 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。
シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。

仕様ツヤあり メタリックシルバー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-04
用途:
塗装作業
株式会社ワコー建材 様 (製造業)

塗料も硬く隠蔽性能も抜群です。オキツモのかたは親切丁寧に説明してくれますが、缶に何度で何分焼き付けるのかシンナーの配合等なと全く分からないので自分で調べなければいけないのが難点。オキツモのホームページに色々載せるべきと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする