※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(S) DC5
管接続口径
(01) 1/8
注文コード
20357357
品番
SYJ7120-SLZ-01F
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(S) DC5
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード