オキツモ
オキツモの 塗料うすめ液/処理剤
オキツモの うすめ液
オキツモの ペイントうすめ液
断熱ペイント HIPシンナーS-51
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
20357408
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
特性
断熱
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。