※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ継手 注文コード20357813 品番SYJ7120-5WAOUE-C6-F-Q
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・管接続口径など61種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ継手 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする