復活洗浄剤 タイル用 屋外タイル用洗浄剤

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 20358397 品番 17660012100
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。

用途
■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2]
本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
注意
■[上から塗装しないで] タイル面に成分が残存した状態で塗装をした場合、付着不良の原因となる為、洗浄後の塗装はオススメできません。■[保護手袋を使用してください] ご使用時は保護手袋を着用して下さい。■[硬い物でこすり落とさないで] 硬いブラシ、研磨剤入りタワシなどの使用は、素材を傷つける恐れがありますのでご注意下さい。■[まぜるな危険] 酸性タイプなので、塩素系の製品と一緒に使用する(まぜる)と、有害な塩素ガスが発生して危険です。■[応急処置] ○皮膚に付いた時はすぐに拭き取、石鹸水で洗い流してください。 ○目に入った時はすぐに水で洗い、医師の診察を受けて下しさい。 ○万一飲み込んだ時は、水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。■[保管について] ○目や口に入らないようにして下さい。 ※特に幼児やペットにはくれぐれも注意して下さい。 ○保管の際は必ずキャップを締め、直射日光のあたる所や凍結する所には置かないで下さい。 ○破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従い捨てて下さい。■[廃棄時の注意] 廃棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従って捨てて下さい。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37049722
2024-04-10
用途:
玄関のタイルの汚れ除去
株式会社大昌エンジニアリング 様

タイルが、チョーキング上だった。はじめは噴霧してしばらくしてスポンジで除去を試みたが失敗。次に噴霧して3時間放置したらすべて除去できた。後はm水で流しただけ。

対象商品:
22887542
2020-08-07
用途:
マンション内廊下の清掃で購入
サービス業

今までマジックリンやクレンザーで擦っても取れなかった汚れがこの商品をスプレーして30秒すると汚れが浮き上がり、ブラシでこすって、水圧洗浄で見る見る汚れが落ちました。 またリピします。

対象商品:
37049722
2021-01-21
用途:
マンションのタイル
有限会社カーメル 様 (不動産業)

落ちる汚れと、落ちない汚れが、あった。
もう少し、落ちるのが、欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
22887488
2019-12-21
用途:
玄関タイルの洗浄
製造業

高圧洗浄機を使って玄関タイルを清掃したのですが、取り切れなかったか所に使いました。どうしても取り切れないものはありましたが、きれいになりました。

対象商品:
22887542
2019-04-01
用途:
施設の大浴場
建設業・工事業

説明書につられ 効果を期待しましたが 全く効果なし。結局は従来のように擦り洗いや耐水ペーパーを使用して作業しました。

2人が参考にしています
対象商品:
37049722
2018-06-10
用途:
浴室壁面掃除
marina 様 (卸売・小売業)

長い間のタイルの汚れが目を見張る汚れ落ちで数回の清掃げ新品のタイルの輝きを取り戻すと思います。

対象商品:
37049722
2018-05-23
用途:
仕事用
サービス業

商品から液漏れしており、ナイロン包装の中が水滴と液たまり・・・を開けると臭いがしてきた。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37049722
2017-09-25
用途:
会社のタイル掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

きれいに落ちましたgoodです。
掃除もあまり力を入れずにできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする