ガードレール補修用スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード20358537 品番2001LR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ガードレール補修用ラッカースプレー。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。

白(ガードレール色) 使用場所屋外 油性 or 水性油性 特性耐油、耐候 主成分アクリルラッカー 用途ガードレール補修用。 トラスコ品番818-6296 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約1〜1.2 塗り面積(1回塗り)(m2)約2〜2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20358537
2024-02-08
用途:
ガードレール補修
建設業・工事業

いたって普通ですが、よく攪拌し時折粒状の液体が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする