CDRB2BW30-90DZ-T79 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW30-〜) SMC 20358686

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW30-〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(90) 90 オートスイッチ種類T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード20358686 品番CDRB2BW30-90DZ-T79
参考基準価格(税別)¥33,610 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類など111種類から選べます 他の種類を見る

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15〜40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)

揺動角度(°)(90) 90 ベーン形式(D) ダブルベーン サイズ30 リード線取出方法(-) グロメット 取付支持形式(B) 基本形 リード線(m)0.5 鉛直軸形式(W) 両軸一面取 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする