※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ1000シリーズ VZ1120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20359859
品番
VZ1120-BMOZ-M5
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置シングル
ポート数
4
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気