セット内容本体、栽培ケース、苗床パネルA・B、苗床フタ(5個)、水位フロート、フロートカバー、コンセント一体型ACアダプター、お試し種子キット(スイートバジル種子・液体肥料・栽培スポンジ)
消費電力(W)17
電源定格DC24V・1A
本体質量(kg)2(養液満水時約4)
機能タイマー、日めくりカレンダー、消灯時調光機能(段調消灯+常夜灯)、ピックアップホール、水位フロート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×285.5
電気代の目安約227円/30日単価(1kWh=27円)で計算
色(本体)グリーン
環境室内専用/室温15〜30℃
ケース容量(L)2
栽培数(レタス・葉もの野菜系)4株、(ベビーリーフ系・ハーブ系)9株