SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3140
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20360498
品番
VZ3140-5MZ-01N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20360498
VZ3140-5MZ-01N
43334822
SYJ5140-5LZ-01N
S Series(SYJ5140)
SMC
1個
¥
7,698
税込
¥
8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)