VZ3320-2DZ-M5-Q 4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3320 SMC 20360744

4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3320

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20360744 品番VZ3320-2DZ-M5-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,160
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする