SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3320
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20360769
品番
VZ3320-6GS-C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,030
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
3位置クローズドセンタ