パワーグリップドライバー(貫通)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20361364 品番 PGPD-001
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。
ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003)
二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。
先端は強力マグネット付。
六角軸ドライバー。
六角ボルスター付。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)75 トラスコ品番773-3551 軸径(Φmm)5 全長(mm)167 質量(g)100 種類グリップドライバー 寸法L(mm)167 グリップ径(Φmm)31 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
※貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。

商品説明動画

TONEパワーグリップドライバー(PGMD,PGPD)【TONE公式】
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20361373
2026-03-06
用途:
普段使いに
運輸・通信業

安心感のある使いやすさです。ドライバーは幾つかもってますが最近はこればかり使ってます。

2026-01-05
用途:
制御盤作業
建設業・工事業

かなりしっかりとしたドライバーですが、貫通ドライバーだからか、それなりに重いのがマイナス要因です。

対象商品:
20361382
2022-08-03
用途:
貫通ドライバーとして

他の有名メーカーのドライバーを使っていましたが、何度も先が破損するので、試しに他メーカーを試しに購入、今のところ問題なく使えています。よければこのメーカーに変更したいと思います。

2025-06-18
用途:
隙間に差し込んで張り付いたものを外そうとした

大した力をかけていないのに先端が簡単に曲がってしまった

対象商品:
20361382
2021-12-20
用途:
自動車修理、ディスクローターのプラスのネジを外す時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、他社の貫通ドライバーをハンマーで叩いて使っていましたが何回か使っていると折れてしまって買い直していましたが、パワーグリップは、ネジに食いつきも良くまだ一度も折れたことが無く耐久性もいいと思います。

対象商品:
20361382
2021-05-16
用途:
バイクの修理
製造業

とても持ちやすく力が入れやすいドライバーです。なにより六角ボルスターがついているところが重要です。ねじ軸に対して力が入れやすいのでレンチで補助してもねじをなめるリスクを低減することができます。なんだか自分の力量がアップしたような気分にしてくれるドライバーです。

対象商品:
20361337
2021-02-12
用途:
バイクの修理
無し 様 (医療・福祉・介護関連業)

ネジに、ピッタリはまりスッキリします。
なめづらいし手に馴染み良いツールです

対象商品:
20361364
2021-01-12
用途:
工具
うさんこやま電力合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いい製品です。使うのが楽しみになります。使ったのち感想します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2人が参考にしています
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする