VZ5140-YDZB-02 4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5140 SMC 20361505

4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20361505 品番VZ5140-YDZB-02
参考基準価格(税別)¥12,690 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする