22×24 メガネレンチ 両口 モノタロウ 20362098 22×24 メガネレンチ 両口 モノタロウ 20362098 22×24 メガネレンチ 両口 モノタロウ 20362098 22×24 メガネレンチ 両口 モノタロウ 20362098 22×24 メガネレンチ 両口 モノタロウ 20362098

メガネレンチ 両口

(59件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード20362098 品番22×24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。

呼び寸法(mm)22×24 全長L(mm)294 用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)22×24 角度(°)45 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)34.8 寸法T1(mm)12.8 寸法T2(mm)12.8
注意
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20362098 22×24 57470553 - 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 1丁 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20362107
2023-06-14
用途:
輸入製品に使用
卸売・小売業

ほとんど使わないサイズだったが特価品のため購入
メガネレンチは安心感がある

対象商品:
20362107
2023-02-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

アウトレット品であるが、サイズ表記の一部が読みにくいだけであり、使用には全く問題ない。また、表面は滑らかな仕上げで申し分ない。出番が少ないため、今回、安価に購入する事ができたので感謝してます。

対象商品:
20362098
2022-12-29
用途:
バイクのタイヤ交換
その他業種

ホンダディオ後輪のタイヤ交換に使用した。価格は安いが使いやすい。

対象商品:
20362107
2022-11-08
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

大きいサイズなのでなかなか使う機会は無いと油断してると使う機会が出てくる。値段の割にしっかりしてる

対象商品:
20362098
2022-07-31
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

欲しかったサイズで、たまたま特価として出されていたので非常にリーズナブルな値段で購入できました。品質は問題ないと思います。中央部にカタカナで「モノタロウ」と刻印されているのがカワイイと思います。

対象商品:
20362082
2022-07-05
用途:
車のメンテナンス
サービス業

手持ちの17のメガネレンチが届かず、モノタロウで探しました。丁度よい長さ・角度です。

対象商品:
20362082
2022-01-05
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には質感も良く今のところ耐久性にも問題が無かったので、追加でリピート購入させて頂きました。

対象商品:
20362107
2022-06-24
用途:
バイクの整備に使用
飲食業

今のところ強度も問題なく使用しており、高級感があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする