SW-36V 充電式電動除雪機スノーホエール ビーカム 20362168

 

SW-36V 充電式電動除雪機スノーホエール ビーカム 20362168 SW-36V 充電式電動除雪機スノーホエール ビーカム 20362168

充電式電動除雪機スノーホエール

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20362168 品番SW-36V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000

電動だから足腰に負担をかけず、ラクラク除雪。
コンパクト・軽量なので女性にも扱いやすい。
燃料いらずで手間がかからない。充電式だから、場所を選ばずどこでも使える。
最大約6m先に吹飛ばす。除雪機性能は幅約40cm、深さ約20cmまで対応のハイパワー。
投雪口の角度調節。投雪距離に合わせて投雪口の向きを上下左右に調節できます。
暗所で便利なライト付き。早朝などの暗い時間帯でもライト付で使いやすい。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×860〜110×1060 充電時間(分)約90 最大投雪距離(m)6 除雪幅(mm)450 除雪高(mm)180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20362168
2018-12-28
用途:
除雪作業
製造業

家庭の除雪作業なので、機械も軽く女性でも使いやすいですが、電池切れが早い。
雪も、軽い新雪でも6mは飛びません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする