曜日別特売
VPS-302 スーパーセンター VERTEX(バーテックス) 20362308

 

VPS-302 スーパーセンター VERTEX(バーテックス) 20362308
VPS-302 スーパーセンター VERTEX(バーテックス) 20362308
VPS-302 スーパーセンター VERTEX(バーテックス) 20362308

スーパーセンター

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)86注文コード20362308品番VPS-302
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
刃先径×全長×シャンク径(mm)4・10×79×10材質SNCM8全長(mm)86質量(g)50シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003測定子直径(Φmm)4、10回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
注意
※引っ張ったり、曲げたり、しないでください。
※スライド箇所にゴミ等が入らないようご注意ください。
※適正回転速度600min-1以上で使用しないでください。
※横型機械での使用には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20362308
2016-10-26
用途: フライス盤の位置決め
その他業種

回転数を守っているのに、理由は不明だが、まれに偏心する箇所がどこの箇所にいっても偏心しっぱなしのことがある。まれなので、特に問題なく使用できている。

対象商品 : 06714757
2012-04-20
用途: マシニングセンタでの芯出し作業
有限会社アイケーエンジニアリング

某有名メーカー品と比べても遜色ありません。最近は便利なツールがいろいろ出ていますが、昔ながらのこの原始的な方法が一番安心、信用出来ます。ただ、構造が単純なので価格がもっと下がってくれれば尚有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 06714757
2017-03-24
用途: マシニングセンター

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品 : 06714757
2012-05-18
用途: 弊社ではマキノのマシニングセンターを保有しております。 この機械の使用でセットし、利用しています。
株式会社川口製作所

機械の担当がそれぞれで使用していますが特に不具合を聞いてはいません。
価格面でも大変助かっております。

対象商品 : 06714757
2011-12-12
用途: フライス加工時の刃物基準出し

0.01㎜レベルで再現性があるので汎用機にはとても便利です。

対象商品 : 20362308
2016-04-07
用途: フライス マシニングセンターでの芯出し作業
大宝産業株式会社

バネの端が構造上、分離箇所に近いためバネの損傷が激しい。20回程度で使用不可となった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 06714757
2012-03-15
用途: フライス作業の位置出し

問題無く使えました。

対象商品 : 06714757
2011-07-27
用途: フライスのセンター出し。
株式会社山本製作所

メーカー品と遜色無く使えます。
価格はそれほど変わらないので、半額くらいになれば満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする