ベルトディスクサンダ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20362432 品番BDS-1010
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです
●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です
●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です
●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます
●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます

ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400 電源(V)単相100 定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2 質量(kg)17 用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取り 材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム 電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400 型番BDS-1010 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450 電源(単相/V)100 ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz) ベルト寸法(mm)10×915 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※必ずアース(接地)してください
※使用電源は銘板に表示してある電圧で使用してください
※水、オイルなどを使っての作業はしないでください
※鉄材の加工はしないでください
※マグネシウムなど発火しやすい金属は研削しないでください

商品説明動画

研磨力で選ぶならコレ!
この動画は、32人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-26
用途:
RYOBI BDS-1000
フルスロットル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

RYOBI BDS-1000 の代替えと思い購入しましたが,似て非なる物.
ワークベンチがベルト側には移設できないので,角度を付けた加工はベルトでは困難.
ベンチの取り付けが樹脂で,ありえないほどの手抜き.
SK-11の方が圧倒的に良い製品ですね.
京セラは二度と買いません.

8人が参考にしています
対象商品:
20362432
2022-12-03
用途:
物品制作作業
NRSオルソ 様 (医療・福祉・介護関連業)

動作音が自分が想定していたよりも静かで良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
20362432
2022-03-11
用途:
陶器(主にタイル)や木材の研磨、加工のため
タイルアート京香 様 (その他業種)

口コミを参考にし、使い易そうでしたので購入しました。音がどのくらいでるのかがとても気になっていましたが、このくらいの音が出ても仕方ないのかな、と思いました。集合住宅の室内で使っていますので隣人にはどのくらい聞こえるのかは気になりますので日中に使用しています。
今まで手作業でしたので、数秒で仕上げられることに感動しました!

1人が参考にしています
対象商品:
20362432
2022-04-18
用途:
木工作業
石河工革株式会社 様 (その他業種)

趣味の木工工具として以前から購入を予定していた、木工作業には必要工具です、評価通りの使用感です。

2人が参考にしています
対象商品:
20362432
2021-06-16
用途:
木材の研磨
有限会社 シマサキ設計 様 (サービス業)

ベルトサンダ−の幅が丁度良いのと、ベルト位置の調整ダイヤルが便利、重さもあり固定しないでも振動が無く利用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
20362432
2021-05-25
用途:
ステンレス部品研磨、木工研磨

購入時は仕事でステンレス部品のみを研磨してました。部品は手作業より断然に面の精度が上がりシャープな仕上がりになります。研磨力が落ちても木工で使えるので重宝しています。

対象商品:
20362432
2021-03-18
用途:
木工作業
山田 様 (製造業)

ベルトの回転速度が丁度よく作業に適してました。最高に良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
20362432
2020-05-25
用途:
生産部品の研磨
株式会社東電化 様 (製造業)

製品部品(ローラー)研磨用に購入
いままで手作業で曲面を研磨していたが、不均等な研磨が均一となり、
仕上は良くなりました。
一点、回転速度が速い為、製品が必要以上に深く研磨されてしまうので、
速度調整(遅く)が追加されれば尚、良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする