ED-301 ハンマドリル 京セラインダストリアルツールズ 20362703

 

ED-301 ハンマドリル 京セラインダストリアルツールズ 20362703 ED-301 ハンマドリル 京セラインダストリアルツールズ 20362703 ED-301 ハンマドリル 京セラインダストリアルツールズ 20362703

ハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20362703 品番ED-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,600

はつり機能をプラスした3モードタイプ、「回転+打撃」「回転」「打撃」
ハイパワー900W、穴あけ30mm。
SDSプラスビット用。ロックしても安全なクラッチ機構。
ワンタッチビット装着。無段変速。

穴あけ能力(mm) コンクリート30 穴あけ能力(mm)コアビット80 回転数(min-1[r.p.m])0〜850 打撃数(min-1[回/分])0〜3700 電源(V)単相100 電流(A)9.7 消費電力(W)900 コード長さ(m)5 付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース 質量(kg)4.1 用途コンクリート・石材への穴開け、はつり。 トラスコ品番819-0292 長さ(mm)352 幅(mm)88 高さ(mm)231
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする