ハンマドリル

ハンマドリル - 京セラインダストリアルツールズ

はつり機能をプラスした3モードタイプ、「回転+打撃」「回転」「打撃」
ハイパワー900W、穴あけ30mm。
SDSプラスビット用。ロックしても安全なクラッチ機構。
ワンタッチビット装着。無段変速。

用途コンクリート・石材への穴開け、はつり。穴あけ能力(mm) コンクリート30穴あけ能力(mm)コアビット80回転数(min-1[r.p.m])0~850打撃数(min-1[回/分])0~3700電源(V)単相100電流(A)9.7消費電力(W)900コード長さ(m)5付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース質量(kg)4.1トラスコ品番819-0292長さ(mm)352幅(mm)88高さ(mm)231内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20362703ED-301
56,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする