HR164DRTXW 14.4V 充電式ハンマドリル マキタ 20362825

14.4V 充電式ハンマドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20362825 品番HR164DRTXW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る
防じん・防滴のAPT機構。過酷な現場環境からボディやパーツを守りぬくテクノロジー
2モード切替(回転+打撃・回転)
LEDライト付き・正逆転切替・無段変速スイッチ付

バッテリー容量(Ah)5.0 穴あけ能力(mm) コンクリート16 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) 鉄工13 付属品BL1450×2本、充電器DC18RC・ケース付、サイドグリップ、ストッパボール 仕様SDSプラスシャンク 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])0〜1600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250 打撃数(min-1[回/分])0〜5300 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4 作業量(目安)穴あけ:コンクリート、圧縮強度40N/mm2 蓄電池形名BL1450 充電器形名DC18RC 充電時間(分)45 穴あけ能力(mm)コアビット35 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
注意
※HR164DZKにバッテリー・充電器は付属していません。
※作業量(目安)は1充電あたりの作業量になります。また数値は参考値で、バッテリの充電時間や作業条件により異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20362825 HR164DRTXW 27096606 HR164DRGXW 充電式ハンマドリル マキタ 充電式ハンマドリル マキタ 1台 54,980 税込60,478 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11110313
2017-02-04
用途:
あと施工アンカー打設、貫通作業
建設業・工事業

メーカー品なので安心。今回買増しの予定が前回購入品が焼損の為、買替えとなりました。取替用のカーボンブラシを扱っていただけると助かります。ブラシだけ他社購入して対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする