バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
付属品バッテリBL1830・充電器DC18RC・ケース付・ホルダAセット品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)仕様/404×108×281(バッテリ含む)、ホルダB(別販売品)(600mL)538×108×281(バッテリ含む)
押出速度(mm/秒)0〜28
押出力(N)5000(最大)
作業量(目安)(1充電あたり)シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約500本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約760本
質量(kg)ホルダA(300mL)仕様/2.3(バッテリ含む)、ホルダB(別販売品)(600mL)2.7(バッテリ含む)
危険物の類別非危険物