※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
タフセミロングソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ドライバドリル・振動ドライバドリル:DF010D・6224D・6222D・DF030D・DF031D・DF330D・DF331D・DF332D・HP330D
適合ボルト径
M5
注文コード
20363866
品番
A-58914
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合ボルト径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ドライバドリル・振動ドライバドリル:DF010D・6224D・6222D・DF030D・DF031D・DF330D・DF331D・DF332D・HP330D
形式
H8
寸法L1(mm)
6.5
寸法A(mm)
8
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
90
寸法d(Φmm)
14
適合ドライバー
TD021D・TD022D・TS131D・TS141D
適合ボルト径
M5
関連資料:
(1.28MB)