※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
タフセミロングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ドライバドリル・振動ドライバドリル:DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF470D・DF471D・DF480D・DF481D・充電式震動ドライバドリル全機種
適合ボルト径
M8
注文コード
20363893
品番
A-58942
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合ボルト径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ドライバドリル・振動ドライバドリル:DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF470D・DF471D・DF480D・DF481D・充電式震動ドライバドリル全機種
形式
H13
寸法L1(mm)
8
寸法A(mm)
13
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
90
寸法d(Φmm)
19
適合ドライバー
TD021D・TD022D・TS131D・TS141D
適合ボルト径
M8
関連資料:
(1.28MB)