タフセミロングソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ドライバドリル・振動ドライバドリル:DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF470D・DF471D・DF480D・DF481D・充電式震動ドライバドリル全機種 適合ボルト径M8 注文コード20363902 品番A-58958
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合・適合ボルト径など9種類から選べます 他の種類を見る
適合ドライバドリル・振動ドライバドリル:DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF470D・DF471D・DF480D・DF481D・充電式震動ドライバドリル全機種 形式H14 寸法L1(mm)8 寸法A(mm)14 寸法L2(mm)50 寸法L3(mm)90 寸法d(Φmm)20 適合ドライバーTD021D・TD022D・TS131D・TS141D 適合ボルト径M8
関連資料:(1.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする