※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフセミロングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ボルト径M12 注文コード20363927 品番A-58970
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合・適合ボルト径など9種類から選べます 他の種類を見る
形式H19 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)19 寸法L2(mm)50 寸法L3(mm)90 寸法d(Φmm)25 適合ドライバーTD110D・TD090D・TD061D・TL060D・TL061D・TL064D 適合ボルト径M12
関連資料:(1.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする