※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
タフセミロングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ボルト径
M16
注文コード
20363945
品番
A-58992
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合ボルト径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形式
H24
寸法L1(mm)
13
寸法A(mm)
24
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
90
寸法d(Φmm)
32
適合ドライバー
他全機種
適合ボルト径
M16
関連資料:
(1.28MB)