※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継手口径Φ8ワンタッチ管継手 注文コード20364068 品番SJ3000AN-P-C8-NZA-LF
参考基準価格(税別)¥20,020 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は継手口径など2種類から選べます 他の種類を見る
圧力計継手側 圧力スイッチ仕様デジタル圧力スイッチ(MPNオープンコレクタ,外部配線) 継手口径Φ8ワンタッチ管継手 減圧弁リリーフ(0.7MPa仕様) ハンドル横向き 表示単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa) 配線方式個別配線 オプション【デジタル圧力スイッチオプション(外部配線)】コネクタ付リード線付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする