※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックアッセンブリ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オプション
【デジタル圧力スイッチオプション(外部配線)】コネクタ付リード線なし
注文コード
20364077
品番
SJ3000B-P-C8-A-F
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
オプション
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
【デジタル圧力スイッチオプション(外部配線)】コネクタ付リード線なし
ハンドル
上向き
表示単位
アナログ圧力計:製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
配線方式
コネクタ接続
圧力計
アナログ圧力計
継手口径
Φ8ワンタッチ管継手
減圧弁
リリーフ(0.7MPa仕様)