※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックアッセンブリ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オプション
【デジタル圧力スイッチオプション(外部配線)】コネクタ付リード線付
注文コード
20364095
品番
SJ3000B-P-C8-NZA-LF
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
オプション
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
【デジタル圧力スイッチオプション(外部配線)】コネクタ付リード線付
ハンドル
上向き
圧力スイッチ仕様
デジタル圧力スイッチ(MPNオープンコレクタ,外部配線)
表示単位
デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
配線方式
コネクタ接続
圧力計
継手側
継手口径
Φ8ワンタッチ管継手
減圧弁
リリーフ(0.7MPa仕様)