※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20364996 品番 SJ3260R-5NFZ-C4
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(N) マイナスコモン コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ 切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする