※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20365005 品番 SJ3260RN-5MOZF-C4
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 手動操作方式(F) スライド形ロック式 コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする