マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアムタフコーティングチップソー 卓上
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20365108
品番
A-51633
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径(mm)
260
羽枚数
100
内径(mm)
25.4
刃先厚(mm)
24
適合
スライドマルノコ:260mm全機種、卓上マルノコ:LS1040F(LS1040)
タイプ
260-100
鋸身厚(mm)
1.8