マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアムオールダイヤチップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20365117
品番
A-50005
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
80
羽枚数
10
内径(mm)
20
刃先厚(mm)
1.4
適合
防じんマルノコ:5023KB
タイプ
80
ダイヤ層厚(T)(mm)
10T
鋸身厚(mm)
1