画像準備中

プレミアムオールダイヤチップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20365126 品番A-50011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)100 羽枚数10 内径(mm)20 刃先厚(mm)1.4 適合防じんマルノコ:100mm全機種 タイプ100 ダイヤ層厚(T)(mm)10T 鋸身厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする