マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアムオールダイヤチップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20365135
品番
A-50027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
125
羽枚数
10
内径(mm)
20
刃先厚(mm)
1.4
適合
防じんマルノコ:125mm全機種
タイプ
125
ダイヤ層厚(T)(mm)
10T
鋸身厚(mm)
1