ステンレス兼用金工刃

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20365162 品番 A-55594
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
外径(mm)180 羽枚数64 内径(mm)20 刃先厚(mm)16 切断対象ステンレス、金工 用途ステンレス・金工用 適合4130N、LC0700F 厚さ(mm)2.0以下(材料) タイプ180 鋸身厚(mm)1.3
関連資料:(0.64MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20365153
2020-03-06
用途:
アングル切断
建設業・工事業

50×50×5mmのアングルを現場切断するのに使用しました。切れ味も良く非常に使いやすいです。

対象商品:
20365144
2019-04-25
用途:
アルミの切断に使います。
タイセイ硝子店 様

新品なので調子いいのは当たり前ですが、2o程のアルミ材でも綺麗にぶれなく切断出来ました。
万能の丸鋸刃を以前使用しましたが、刃が欠けました。
金属用には専用が良いです。
値段は高いけど、今のところ納得です。

対象商品:
20365153
2019-05-12
用途:
ステンレスの切断
加藤電気 様 (建設業・工事業)

チップソーの刃の厚みが薄くて、ステンレス&鉄が、良く切れます。

対象商品:
20365153
2018-11-26
用途:
切断に

純正品なので、期待通り良いもの
ただ高価なので普通判定しか出来ません。

対象商品:
20365153
2017-09-01
用途:
ステンレスパイプの切断

ステンレスパイプの切断大変良く切れ切断面も大変きれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする