薄板金属用チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20365187 品番A-59798
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
外径(mm)150 羽枚数52 内径(mm)20 刃先厚(mm)1.4 切断対象薄板金工 用途薄板金工用 適合CS551D 厚さ(mm)1〜3(材料) タイプ150 鋸身厚(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする