マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
アルミ用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20365196
品番
A-59776
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
切断対象
アルミ
外径(mm)
150
内径(mm)
20
用途
アルミ用
適合
CS551D
厚さ(mm)
1〜2(材料)
タイプ
150
羽枚数
52
鋸身厚(mm)
1
刃先厚(mm)
1.6