※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20365328 品番 SJ3360RN-5MNZ-C6
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする