バッテリードライバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20365792 品番IXO5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100

わずか300gの軽量ボディ。2箇所から押すことができるエルゴスイッチや、スポットと広角の切替えができる高輝度LEDライト等の便利機能も充実。ますます使いやすくなったバッテリードライバーの決定盤です。
軽量でハイパワーな3.6V 1.5Ahリチウムイオンバッテリーを搭載。Micro USB端子からの充電でモバイル性がさらに向上しました。充電時間も従来機種(IXO4-plus)から40%も短縮しより便利になりました。

機能正転・逆転機構、LEDライト、バッテリー残量表示ランプ 電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー) バッテリー容量(Ah)1.5 最大締付トルク(N・m)4.5 長さ(mm)145 幅(mm)38 高さ(mm)140 適合ビット(mm)HEX6.35 適合バッテリーリチウムイオン 付属品缶ケース、充電器、ドライバービット10タイプ 質量(g)300(バッテリー含む) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5×45 作業量(目安)1回のフル充電/(木ねじ3Φ3.8×35mm・2×4材)約100本 充電時間(時間)約3(空→フル充電) 寸法(高さH×幅W)(mm)149×145 回転数(min-1[回/分])215

商品説明動画

バッテリードライバー
この動画は、4人が参考にしています。
バッテリードライバー
この動画は、3人が参考にしています。
バッテリードライバー
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20365792 IXO5 25436400 IXO7 コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ) 1台 7,298 税込8,028 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20365792
2021-10-07
用途:
DIY用に
その他業種

充電式でないものは持っているのですが、電気コードの取回しに大変な場合があったので。
ともかくなんでもっと早く買わなかったのだろうか!!と思うくらい楽で簡単です。
女性の手にもすっぽりと収まって、軽くて、ハイパワー。ついでに作業中、デニムのポケットにヒョイと入れられるのも便利。
アダプターもいろいろありそうなので、これからいろいろな用途に使えるのが楽しみです。

対象商品:
20365792
2021-11-29
用途:
カバー等の取り付け
A&M山崎 様 (建設業・工事業)

小さくて使いやすくオシャレである。ただビットが外れ易いのが欠点。

対象商品:
20365792
2021-07-04
用途:
家でのDIYに。
医療・福祉・介護関連業

女性の私でも非常に簡単に使えます。
買って良かった。とにかく楽ぅ!

1人が参考にしています
対象商品:
20365792
2020-03-06
用途:
DIY

充電式なのに小型で持ちやすく家庭で使うには最適な電動ドライバーだと思います
+ー以外のネジにも対応しているので気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする