※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20366003
品番
VQD1131-5L-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
切換方式
(1) シングルタイプ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、リード線付
ポート数
4
ねじの種類
M
使用流体
空気
バルブ
(-) 標準タイプ
ボディ形式
(3) 直接配管形
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード