ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
整理整頓標識(養生シートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20366675
品番
350-20
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
文字内容
整、理、+、整、頓
取付方式
穴8
材質
ビニールターポリン(穴8/ヒモ付)
トラスコ品番
737-2515
寸法(mm)
各900×900
質量(kg)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません