※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20367403 品番 VFA5320-02F
参考基準価格(税別)¥21,950 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポートの向き(-) 上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする