ロータリアクチュエータ (CRA1L~)CRA1LS80-180C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は揺動角度が158種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20367602
品番
CRA1LS80-180C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,200

・使用用途に合った角度調整が可能。
・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮
オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。
・最大質量14%削減
本体、カバー形状変更により軽量化。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20367602CRA1LS80-180C29866296CRA1LS80-180CZCRA1LS80-180CZ ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z) SMC 29866296ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)SMC1個
¥39,980
税込¥43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CRA1LS80-180C ロータリアクチュエータ (CRA1L~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】