※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2331N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20369817
品番
SQ2331N-5D1-C8-Q
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(D) スライド形ロック式(手動形)
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード