※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
注文コード
20370255
品番
SV2200-6W1UD
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(2) 2位置ダブル
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
M12防水:(W1) 300 mm
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード