ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
教育修了者ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
20370324
品番
371-23
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
文字内容
特別教育修了者
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
739-3717
寸法(mm)
35×35
質量(g)
5