ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
安全帯使用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20370342
品番
371-52
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
文字内容
私は安全帯を使用します
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
739-3911
寸法(mm)
15×100
質量(g)
9